Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2E08-03A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24126735
Image 1
▪ Raccord de traversée de cloison.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2E08-03A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
30.7 g
L1
31.7 mm
L2
14.3 mm
M
14.2
T
16 mm