| Écrou de tuyau, KQ2E06-02A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 6 mm Tube OD | KQ2E06-02A | 6 | Filetage intérieur (Rc) | | 4,54 €/unité |
| Connecteur traversant, KQ2E08-02A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD | KQ2E08-02A | 8 | Filetage intérieur (Rc) | | 5,72 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2E08-03A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 8 mm Tube OD | KQ2E08-03A | 8 | Filetage intérieur (Rc) | | 5,55 €/unité |
| Ger. Schott-Steckverschr. R1/2ix16mm MS KQ2E16-04A | KQ2E16-04A | 16 | Filetage intérieur (Rc) | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Connecteur traversant, KQ2E10-03A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD | KQ2E10-03A | 10 | Filetage intérieur (Rc) | | 9,60 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2E01-35A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (NPT), 1/4 Filet, 1/8" Tube OD | KQ2E01-35A | | Filetage intérieur (NPT) | | 8,84 €/unité |
| Connecteur traversant, KQ2E08-01A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD | KQ2E08-01A | 8 | Filetage intérieur (Rc) | | 5,29 €/unité |
| Connecteur traversant, KQ2E23-02A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 1/4 Filet, 3.2 mm Tube OD | KQ2E23-02A | 3.2 | Filetage intérieur (Rc) | | 6,58 €/unité |
| Kq2e07-35 raccord traversee de cloison | KQ2E07-35A | | Filetage intérieur (NPT) | | 11,33 €/unité |
| Raccord traversee de cloison KQ2E08-02A | KQ2E08-02A | 8 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord traversee de cloison KQ2E08-03A | KQ2E08-03A | 8 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e06-01 raccord traversee de cloison | KQ2E06-01 | 6 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e04-02 raccord traversee de cloison | KQ2E04-02 | 4 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e06-03 raccord traversee de cloison | KQ2E06-03 | 6 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e10-02 raccord traversee de cloison | KQ2E10-02 | 8 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e06-01 raccord traversee de cloison | KQ2E06-01 | 6 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e04-01 raccord traversee de cloison | KQ2E04-01 | 4 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e10-03 raccord traversee de cloison | KQ2E10-03 | 8 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e10-02 raccord traversee de cloison | KQ2E10-02 | 8 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e12-03 raccord traversee de cloison | KQ2E12-03 | 12 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e12-04 raccord traversee de cloison | KQ2E12-04 | 12 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e06-02 raccord traversee de cloison | KQ2E06-02 | 6 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2e16-03 raccord traversee de cloison | KQ2E16-03 | 16 | Filetage intérieur (Rc) | | Ce produit n’est plus proposé |