Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2E01-35A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (NPT), 1/4 Filet, 1/8" Tube OD

  • ERIKS:24126723
Image 1
▪ Raccord de traversée de cloison.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Ajouter à la liste

8,84 €/ Unitéhors TVA

10,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2E01-35A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Type de filetage
Filetage intérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Non
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
33.3 g
L1
28.7 mm
L2
13.3 mm
M
13.3