Eriks
SMC

SMC Raccords droits enfichables de réduction KQ2R06-04 tuyau Ø 6x4mm

  • ERIKS:24127609
Image 1
▪ Réduction enfichable.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Raccord compatible: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2R
Constructeur ID
KQ2R06-04
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C