Eriks
SMC

SMC Raccord, KQ2R06-04A, KQ2 Série, Forme droit, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24207499
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø6▪ Applicable Fitting: ø4
Ajouter à la liste

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Connector
Constructeur ID
KQ2R06-04A
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
1.4 g
D
10.4 mm
L
33.6 mm
M
13.3