Eriks
SMC

SMC raccord rapide LQ1H21-M

  • ERIKS:13957874
Image 1
▪ Modèle: LQ1H21 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 6x4)
▪ Raccordement: M (Tige filetée)
▪ Taraudage: R,Rc
▪ Emballage: Emballage propre équivalent à la classe M3.5
Ajouter à la liste

19,05 €/ Unitéhors TVA

23,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
LQ
Type
LQ1H
Constructeur ID
LQ1H21-M
Forme
Forme droit
Matériau
PFA
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 200 °C