Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Raccord d'une grande pureté en...
Raccord d'une grande pureté en fluoropolymère connexions filetées - modèle à connecteur série LQ1H
▪ Raccord grande pureté en fluoropolymère
▪ Connexion filetée
▪ Pression d'utilisation maxi (à 20°): 0.7 MPa
▪ Température d'utilisation : 0 à 150°C
▪ Nombreuses combinaisons de tailles disponibles
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur du tube [mm]
6
1
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
1
Dimension de filetage
1/8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raccord d'une grande pureté en fluoropolymère connexions filetées - modèle à connecteur série LQ1H
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Type de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Type de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
raccord rapide LQ1H21-M
LQ1H21-M
6
Filetage extérieur (NPT)
19,05 €
/
unité
Se connecter