Eriks
SMC

SMC Raccord en T à union, KAT04-00, KA Série, Forme T, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125795
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
Ajouter à la liste

5,12 €/ Unitéhors TVA

6,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Union Tee
Constructeur ID
KAT04-00
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
7 g
D
10.4 mm
L
18 mm
M
16