Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Raccord en T à union, Forme T,...
Raccord en T à union, Forme T, PBT
▪ Montage et démontage rapide.
▪ Utilisation au vide possible (Maxi 100kPa).
▪ Convient parfaitement aux applications sans cuivre.
▪ Résistance au feu (UL-94 standard, V-0).
▪ Résistance de surface 10 4 à 10 7©.
▪ Les corps et les joints des raccords et tubes sont en résine.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur du tube [mm]
4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raccord en T à union, Forme T, PBT
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Matériau du joint
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Matériau du joint
Disponible
Prix
hors TVA
Raccord en T à union, KAT04-00, KA Série, Forme T, 4 mm Tube OD
KAT04-00
4
NBR
5,12 €
/
unité
Se connecter