Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KQ2H12-00A, KQ2 Série, Forme droit, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:11885920
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Straight Union
Constructeur ID
KQ2H12-00A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
8.2 g
D
18.5 mm
L
35 mm
M
17