Eriks
SMC

SMC Rac. instantané KQ2H02-00A

  • ERIKS:14027892
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø2
Ajouter à la liste

3,04 €/ Unitéhors TVA

3,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H02-00A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304