Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2W |
Constructeur ID | KQ2W04-U02 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (UNI) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Prolongé | Oui |