| Coude mâle allongé, KQ2W10-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD | KQ2W10-U02A | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | 8,03 €/unité |
| Coude mâle allongé, KQ2W12-U03A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 12 mm Tube OD | KQ2W12-U03A | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | 8,62 €/unité |
| Coude mâle allongé, KQ2W08-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD | KQ2W08-U02A | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | 5,81 €/unité |
| Coude mâle allongé, KQ2W06-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD | KQ2W06-U02A | 6 | Filetage extérieur (UNI) | | 5,01 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2W06-U01A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD | KQ2W06-U01A | 6 | Filetage extérieur (UNI) | | 4,58 €/unité |
| Coude mâle allongé, KQ2W04-U01A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD | KQ2W04-U01A | 4 | Filetage extérieur (UNI) | | 4,58 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2W12-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD | KQ2W12-U02A | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | 8,57 €/unité |
| Coude mâle allongé, KQ2W08-U01A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD | KQ2W08-U01A | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | 5,54 €/unité |
| Coude mâle allongé, KQ2W04-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD | KQ2W04-U02A | 4 | Filetage extérieur (UNI) | | 5,01 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2W12-U04A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/2 Filet, 12 mm Tube OD | KQ2W12-U04A | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | 10,62 €/unité |
| Coude mâle allongé, KQ2W10-U03A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD | KQ2W10-U03A | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | 8,29 €/unité |
| Kq2w06-m5 raccord droit prolonge | KQ2W06-M5 | 6 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w08-u02 raccord coude prolonge | KQ2W08-U02 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w10-03s raccord droit prolonge | KQ2W10-03S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w06-03s raccord droit prolonge | KQ2W06-03S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w04-02s raccord droit prolonge | KQ2W04-02S | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w12-u02 raccord droit prolonge | KQ2W12-U02 | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w12-u03 raccord droit prolonge | KQ2W12-U03 | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w08-u02 raccord droit prolonge | KQ2W08-U02 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w08-u01 raccord droit prolonge | KQ2W08-U01 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w08-u03 raccord droit prolonge | KQ2W08-U03 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w10-u02 raccord droit prolonge | KQ2W10-U02 | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w12-03s raccord droit prolonge | KQ2W12-03S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w10-04s raccord droit prolonge | KQ2W10-04S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2w07-34s raccord droit prolonge | KQ2W07-34S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |