Eriks
SMC

SMC Kq2k10-02s 45° raccord

  • ERIKS:24126867
Image 1
▪ Coudé mâle 45°.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2K
Constructeur ID
KQ2K10-02S
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C