| Coude mâle 45°, KQ2K10-03AS, KQ2 Série, Coude à 45°, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD | KQ2K10-03AS | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 7,77 €/unité |
| 45° raccord KQ2K06-01NS KQ2K06-01NS | KQ2K06-01NS | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 5,23 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2K04-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD | KQ2K04-U02A | 4 | Filetage extérieur (UNI) | | 5,54 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2K04-U01A, KQ2 Série, Coude à 45°, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD | KQ2K04-U01A | 4 | Filetage extérieur (UNI) | | 4,73 €/unité |
| Kq2k08-u02 45° raccord | KQ2K08-U02 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | 6,03 €/unité |
| Kq2k06-m5 45° raccord | KQ2K06-M5 | 6 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k12-03s 45° raccord | KQ2K12-03S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k04-u01 45° raccord | KQ2K04-U01 | 4 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k06-02s 45° raccord | KQ2K06-02S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k16-03s 45° raccord | KQ2K16-03S | 16 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k12-u03 45° raccord | KQ2K12-U03 | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k10-u02 45° raccord | KQ2K10-U02 | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k08-01s 45° raccord | KQ2K08-01S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k12-02s 45° raccord | KQ2K12-02S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k12-u02 45° raccord | KQ2K12-U02 | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k06-u02 45° raccord | KQ2K06-U02 | 6 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k12-04s 45° raccord | KQ2K12-04S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k08-01s 45° raccord | KQ2K08-01S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k04-m5 45° raccord | KQ2K04-M5 | 4 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k10-04s 45° raccord | KQ2K10-04S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k06-u01 45° raccord | KQ2K06-U01 | 6 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k08-u01 45° raccord | KQ2K08-U01 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k06-01s 45° raccord | KQ2K06-01S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k04-02s 45° raccord | KQ2K04-02S | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2k06-u01 45° raccord | KQ2K06-U01 | 6 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |