11,33 €/ Unitéhors TVA
13,71 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2E |
Constructeur ID | KQ2E07-35A |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage intérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |