Eriks
SMC

SMC Kq2e06-01 raccord traversee de cloison

  • ERIKS:24126728
Image 1
▪ Raccord de traversée de cloison.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2E
Constructeur ID
KQ2E06-01
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C