Eriks
SMC

SMC Ger. Schott-Steckverschr. R1/2ix16mm MS KQ2E16-04A

  • ERIKS:13955930
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø16
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2E
Constructeur ID
KQ2E16-04A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304