Eriks
SMC

SMC Filter/Schalldämpfer SFE53

  • ERIKS:14204374
Image 1
▪ 2 en 1 : un filtre et un silencieux en un seul produit.
▪ 3 variantes de montage.
▪ Capacité de débit max. : jusqu'à 200 L/min (ANR).
▪ Fixation disponible.
Ajouter à la liste

77,39 €/ Unitéhors TVA

93,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
SF
Matériau du boîtier
Plastique
Débit à 6 bar
130 l/min
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1/4 in
Réduction du bruit
30
Température ambiante
de 5 jusqu'à 45 °C
Niveau de filtration
0.01 µm