Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Filtres à air pour salle blanc...
Filtres à air pour salle blanche série SFE
▪ 2 en 1 : un filtre et un silencieux en un seul produit.
▪ 3 variantes de montage.
▪ Capacité de débit max. : jusqu'à 200 L/min (ANR).
▪ Fixation disponible.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Type de raccord
BSPT (R)
1
Raccord [mm]
4 mm
1
Filetage [in]
1/4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Filtres à air pour salle blanche série SFE
Produit
Débit à 6 bar [l/min]
Type de raccord
Raccord [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Débit à 6 bar [l/min]
Type de raccord
Raccord [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Filter/Schalldämpfer SFE3A
30
4 mm
Connectez-vous pour voir le prix
Filter/Schalldämpfer SFE53
130
BSPT (R)
77,39 €
/
unité
Se connecter