Eriks
SMC

SMC Écrou de tuyau, KQ2E06-02A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12427982
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Pipe Nut
Constructeur ID
KQ2E06-02A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
32.4 g
T
14 mm