Eriks
SMC

SMC Coude mâle allongé, KQ2W12-U03A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12236575
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
▪ Orifice: U03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

8,62 €/ Unitéhors TVA

10,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Extended Male Elbow
Constructeur ID
KQ2W12-U03A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Oui
Poids
48.9 g
A
Laiton
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
21.5 mm
L2
47.1 mm
M
17