Eriks
SMC

SMC Coude mâle allongé, KQ2W10-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12236558
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: U02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

8,03 €/ Unitéhors TVA

9,72 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Extended Male Elbow
Constructeur ID
KQ2W10-U02A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Oui
Poids
54.2 g
A
Laiton
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
19.3 mm
L2
48.5 mm
M
15.6