Eriks
SMC

SMC Coude mâle allongé, KQ2W06-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12237378
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: U02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Extended Male Elbow
Constructeur ID
KQ2W06-U02A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Oui
Poids
24.3 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
15.3 mm
L2
31.2 mm
M
13.3