Eriks
SMC

SMC Coude femelle universel en branche, KQ2ZF10-03AS, KQ2 Série, Banjo, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12718604
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

9,92 €/ Unitéhors TVA

12,00 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Branch Universal Female Elbow
Constructeur ID
KQ2ZF10-03AS
Forme
Banjo
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
C3604, Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
68.4 g
A
Laiton
D1
15.9 mm
D2
25.2 mm
H
22 mm
L1
25.5 mm
L2
23.2 mm
L3
44 mm
M
15.6