
| Produit | Constructeur ID | Diamètre extérieur du tube [mm] | Type de filetage | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Coude femelle universel en branche, KQ2ZF10-03AS, KQ2 Série, Banjo, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD | KQ2ZF10-03AS | 10 | Filetage intérieur (Rc) | 9,92 €/unité | |
| Kq2zf06-01s raccord | KQ2ZF06-01S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf06-02s raccord | KQ2ZF06-02S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf10-03s raccord | KQ2ZF10-03S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf12-04s raccord | KQ2ZF12-04S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf12-03s raccord | KQ2ZF12-03S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf08-02s raccord | KQ2ZF08-02S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf04-m5 raccord | KQ2ZF04-M5 | 4 | Filetage extérieur (M) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf08-01s raccord | KQ2ZF08-01S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf06-01s raccord coude | KQ2ZF06-01S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf04-01s raccord | KQ2ZF04-01S | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2zf10-02s raccord | KQ2ZF10-02S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé |