Eriks
SMC

SMC Connecteur traversant, KQ2E10-03A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12235541
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Bulkhead Connector
Constructeur ID
KQ2E10-03A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
71.6 g
A
Laiton
L1
31.4 mm
L2
12 mm
M
15.6
T
20 mm