Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQ2H04-02AS, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:11885899
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Pour eau et air comprimé
  • Pour tuyaux flexibles en nylon, nylon doux et PUR
Ajouter à la liste

2,15 €/ Unitéhors TVA

2,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQ2H04-02AS
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
14.6 g
A
Laiton
D
7.7 mm
H
14 mm
L
16.7 mm
M
13.3