| Raccords One Touch, KQ2H04-01AS, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD | KQ2H04-01AS | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 1,82 €/unité |
| Connecteur mâle, KQ2H06-02AS, KQ2 Série, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD | KQ2H06-02AS | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 2,15 €/unité |
| Connecteur mâle, KQ2H04-02AS, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD | KQ2H04-02AS | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 2,15 €/unité |
| Raccord droit KQ2H10-02S R 1/4" tuyau Ø 10mm | KQ2H10-02S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Union double KQ2H06-03S | KQ2H06-03S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h16-03s raccord droit | KQ2H16-03S | 16 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h03-35s raccord droit | KQ2H03-35S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h09-36s raccord droit | KQ2H09-36S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h11-35s raccord droit | KQ2H11-35S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h23-01s raccord droit | KQ2H23-01S | 3.2 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h13-37s raccord droit | KQ2H13-37S | | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h11-36s raccord droit | KQ2H11-36S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h01-34s raccord droit | KQ2H01-34S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h23-02s raccord droit | KQ2H23-02S | 3.2 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h11-02s raccord droit | KQ2H11-02S | | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h11-37s raccord droit | KQ2H11-37S | | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h13-36s raccord droit | KQ2H13-36S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h16-03s raccord droit | KQ2H16-03S | 16 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h01-35s raccord droit | KQ2H01-35S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h13-35s raccord droit | KQ2H13-35S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h09-35s raccord droit | KQ2H09-35S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h07-02s raccord droit | KQ2H07-02S | | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h09-34s raccord droit | KQ2H09-34S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |