Eriks
SMC

SMC Buse KNK-R02-600

  • ERIKS:12659574
Image 1
▪ Type: K (Buse pivotante)
▪ Taille de la connexion: 02 (R1/4)
▪ Diamètre de la buse: 600 (Ø6)
Ajouter à la liste

18,98 €/ Unitéhors TVA

22,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KN
Type
KNK
Type de filetage
Taper ( R )
Raccord
1/4
Température max.
60 °
Poids
0.032 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
6 mm
Longueur
38 mm