| Produit | Type de filetage | Raccord | Température max. [°] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Buse angulaire ø1.5 mm, avec tige filetée R1/4, KN-R02-150 | Taper ( R ) | 1/4 | 60 | 5,00 €/unité | |
| Buse KNK-R02-600 | Taper ( R ) | 1/4 | 60 | 18,98 €/unité | |
| Buse haute efficacité ø4 mm, KNH-R02-400 | Taper ( R ) | 1/4 | 60 | 18,98 €/unité | |
| Buse angulaire ø2 mm, avec tige filetée R1/4, KN-R02-200 | Taper ( R ) | 1/4 | 60 | 5,00 €/unité | |
| Buse angulaire ø2.5 mm, avec tige filetée R1/4, KN-R02-250 | Taper ( R ) | 1/4 | 60 | 5,00 €/unité | |
| blaasmond KN-R01-100 | Taper ( R ) | 1/8 | 60 | 4,23 €/unité |