18,98 €/ Unitéhors TVA
22,97 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type | KNK |
Type de filetage | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.032 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 4 mm |
Longueur | 38 mm |