5,00 €/ Unitéhors TVA
6,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type de filetage | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.021 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 2 mm |
Longueur | 30.5 mm |