5,00 €/ Unitéhors TVA
6,05 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type de filetage | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.02 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 1.5 mm |
Longueur | 31 mm |