Eriks
SMC

SMC blaasmond KN-R01-100

  • ERIKS:13609418
Image 1
▪ Type: Buse
▪ Taille de la connexion: 01 (R1/8)
▪ Diamètre de la buse: 100 (Ø1)
Ajouter à la liste

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 29/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KN
Type de filetage
Taper ( R )
Raccord
1/8
Température max.
60 °
Poids
0.008 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
1 mm
Longueur
21.4 mm