Eriks
SKF

SKF YET 207, Roulement insert, 35 mm Ø arbre, 72 mm OD, 19 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772044
  • Fabricant:7316577032409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

41,55 €/ Unitéhors TVA

50,28 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
38.9 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
0.442 kg
Poids
0.97 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

42,13 €/ Unitéhors TVA

50,98 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026