Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GRAE35-XL-NPP-B

  • ERIKS:11670306
  • Fabricant:4012802800791
Image 1
Ajouter à la liste

42,13 €/ Unitéhors TVA

50,98 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRAE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
39 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
11.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

41,55 €/ Unitéhors TVA

50,28 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026