Eriks
SKF

SKF YET 207-104, Roulement insert, 31.75 mm Ø arbre, 72 mm OD, 19 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772045
  • Fabricant:7316576617041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Imperial,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Regreasable,1.1/4"shaft diameter,SKF brand
Ajouter à la liste

43,61 €/ Unitéhors TVA

52,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/14 in
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
38.9 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
0.495 kg
Poids
1.09 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

46,36 €/ Unitéhors TVA

56,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026