46,36 €/ Unitéhors TVA
56,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GRA..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 39 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
43,61 €/ Unitéhors TVA
52,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026