Eriks
SKF

SKF YET 206-103, Roulement insert, 30.163 mm Ø arbre, 62 mm OD, 18 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772041
  • Fabricant:7316576616938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Imperial,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Regreasable,1.3/16"shaft diameter,SKF brand
Ajouter à la liste

34,40 €/ Unitéhors TVA

41,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
30.163 mm
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
35.7 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.316 kg
Poids
0.7 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

38,64 €/ Unitéhors TVA

46,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026