Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GRA103-NPP-B-AS2/V

  • ERIKS:11833931
  • Fabricant:4054369338553
Image 1
Ajouter à la liste

38,64 €/ Unitéhors TVA

46,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRA..-NPP-B
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
35.8 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

34,40 €/ Unitéhors TVA

41,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026