75,27 €/ Unitéhors TVA
91,08 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 62.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 0.9 kg |
Poids | 1.98 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
72,23 €/ Unitéhors TVA
87,40 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026