72,23 €/ Unitéhors TVA
87,40 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 62.8 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 37.5 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 9 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
75,27 €/ Unitéhors TVA
91,08 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026