70,34 €/ Unitéhors TVA
85,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 44.45 mm |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 56.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 33.2 kN |
Charge statique | 21.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 0.788 kg |
Poids | 1.74 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
79,79 €/ Unitéhors TVA
96,55 €TVA incluse
Vendu par: 14Commande minimum: 14
Date de livraison estimée - 16/11/2026