Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique G1112-KRR-B-AS2/V

  • ERIKS:11669771
  • Fabricant:4047643206082
Image 1
Ajouter à la liste

79,79 €/ Unitéhors TVA

96,55 €TVA incluse

Vendu par: 14Commande minimum: 14

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
G..KRR-B-AS2/V
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
56.5 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9.6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

70,34 €/ Unitéhors TVA

85,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026