Eriks
SKF

SKF YEL 207-2F, Roulement insert, 35 mm Ø arbre, 72 mm OD, 19 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772014
  • Fabricant:7316570688726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides and eccentric collar lock.
Ajouter à la liste

49,97 €/ Unitéhors TVA

60,46 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
51.1 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
0.518 kg
Poids
1.14 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

47,97 €/ Unitéhors TVA

58,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026