Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE35-XL-KRR-B

  • ERIKS:23227539
  • Fabricant:4012802784251
Image 1
Bearing,Self Lube,Metric,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,Regreasable,35mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

47,97 €/ Unitéhors TVA

58,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
51.3 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
11.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

49,97 €/ Unitéhors TVA

60,46 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026