Eriks
SKF

SKF YEL 206-2F, Roulement insert, 30 mm Ø arbre, 62 mm OD, 18 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772009
  • Fabricant:7316570826388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides and eccentric collar lock.
Ajouter à la liste

41,75 €/ Unitéhors TVA

50,52 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
48.4 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.377 kg
Poids
0.83 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

40,04 €/ Unitéhors TVA

48,45 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026