Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE30-XL-KRR-B

  • ERIKS:23227536
  • Fabricant:4012802783728
Image 1
Bearing,Self Lube,Metric,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,Regreasable,30mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

40,04 €/ Unitéhors TVA

48,45 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
48.5 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13.8 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

41,75 €/ Unitéhors TVA

50,52 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026