Eriks
SKF

SKF YEL 205-2F, Roulement insert, 25 mm Ø arbre, 52 mm OD, 15 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772006
  • Fabricant:7316577035110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides and eccentric collar lock.
Ajouter à la liste

34,08 €/ Unitéhors TVA

41,24 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
44.4 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.242 kg
Poids
0.53 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

32,73 €/ Unitéhors TVA

39,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026